Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T9 Blacklight Circline G10q FC22W 8'' BL368 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T9 Blacklight Circline G10q FC22W 8'' BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000456

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G10q

  • Lampenleistung - 22 W

  • Lampenspannung - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120979093

Hersteller Artikelnummer

0000456

Hersteller Typ

0000456

Hersteller Artikel Nr.:

0000456

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

22 W

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Ring

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Quecksilbergehalt:

0 mg

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.126 kg

Circline 22 W UV-A-Leuchtstofflampe für Insektenanziehung und Fliegenfallen.