Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T9 Blacklight Circline G10q FC32W 8'' BL368 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T9 Blacklight Circline G10q FC32W 8'' BL368 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0000100

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G10q

  • Lampenleistung - 32 W

  • Lampenspannung - 230 .. 240 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 12 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120979079

Hersteller Artikelnummer

0000100

Hersteller Typ

0000100

Hersteller Artikel Nr.:

0000100

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

32 W

Lampenspannung:

230 .. 240 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Ja

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Lampenform:

Ring

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85394900

Gewicht:

0.122 kg

Circline 32 W UV-A-Leuchtstofflampe für Insektenanziehung und Fliegenfallen.