Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T9 Circline G10q 22W BL368

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T9 Circline G10q 22W BL368

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FC022BL368/03

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - G10q

  • Lampenleistung - 22 W

  • Schwarzlichtlampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288004563

Sonepar Artikelnummer

120943344

Hersteller Artikelnummer

FC022BL368/03

Hersteller Typ

BAIFC022BL368/03

Hersteller Artikel Nr.:

FC022BL368/03

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

22 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Lampenform:

Ring

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

22 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.124 kg

SYL T9 Circline G10q 22W BL368 Blacklight UV-A Lampe