Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - T9 Circline G10q 32W BL368

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - T9 Circline G10q 32W BL368

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200336033

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - G10q

  • Lampenleistung - 32 W

  • Schwarzlichtlampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288001005

Sonepar Artikelnummer

120943339

Hersteller Artikelnummer

50200336033

Hersteller Typ

BAI50200336033

Hersteller Artikel Nr.:

50200336033

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

G10q

Lampenleistung:

32 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Lampenform:

Ring

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

32 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.132 kg

SYL T9 Circline G10q 32W BL368 Blacklight UV-A Lampe