SYLVANIA - T9 Circline Plus G10q FC32W 865 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001965
Lampenleistung - 32 W
Lichtstrom - 2000 lm
Sockel - G10q
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120979163
Hersteller Artikelnummer
0001965
Hersteller Typ
0001965
Hersteller Artikel Nr.:
0001965
Lampenleistung:
32 W
Lichtstrom:
2000 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
6500 K
Länge:
299 mm
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
63 lm/W
Lichtfarbe:
865
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß > 5300 K
Rohrdurchmesser:
29 mm
Ringdurchmesser:
299 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Splitterschutz:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
32 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393190
Gewicht:
0.188 kg


