SYLVANIA - T9 Circline Plus G10q FC40W 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0001967
Lampenleistung - 40 W
Lichtstrom - 2900 lm
Sockel - G10q
Farbwiedergabeindex CRI - 80-89
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
Sonepar Artikelnummer
120325793
Hersteller Artikelnummer
0001967
Hersteller Typ
0001967
Hersteller Artikel Nr.:
0001967
Lampenleistung:
40 W
Lichtstrom:
2900 lm
Sockel:
G10q
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Farbtemperatur:
4000 K
Länge:
400 mm
Lampenform:
Ring
Lampenlichtausbeute:
73 lm/W
Lichtfarbe:
840
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
neutralweiß 3300 bis 5300 K
Rohrdurchmesser:
29 mm
Ringdurchmesser:
400 mm
Interner Reflektor:
Nein
Farbe:
sonstige
Anwendung:
allgemein
Splitterschutz:
Nein
Zündstreifen:
Nein
Schnellstart:
Nein
Starterloser Betrieb:
Nein
Vollspektrumlampe:
Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:
Nein
Geeignet für Notlicht:
Nein
Doppelwandig:
Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:
Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
G
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
40 kWh
Mittlere Nennlebensdauer:
12000 h
Lampenbezeichnung:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85393190
Gewicht:
0.234 kg


