Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - TL T12 G13 38X604 20W BL368 FEP Coat

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - TL T12 G13 38X604 20W BL368 FEP Coat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT020BL368C/03

  • Gesamtlänge - 604 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 20 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288001258

Sonepar Artikelnummer

120940275

Hersteller Artikelnummer

FT020BL368C/03

Hersteller Typ

BAIFT020BL368C/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT020BL368C/03

Gesamtlänge:

604 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

20 W

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

38 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Quecksilbergehalt:

9 mg

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.211 kg

SYL TL T12 G13 38X604mm 20W protective FEP coating BL368 Blacklight UV-A Lampe