Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - TL T5 G5 15W 16X302 BL368

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - TL T5 G5 15W 16X302 BL368

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT015BLK368/03

  • Gesamtlänge - 302.5 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G5

  • Lampenleistung - 15 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288000909

Sonepar Artikelnummer

120940201

Hersteller Artikelnummer

FT015BLK368/03

Hersteller Typ

BAIFT015BLK368/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT015BLK368/03

Gesamtlänge:

302.5 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G5

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

38 .. 50 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Quecksilbergehalt:

2.3 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.033 kg

SYL TL T5 G5 16x288mm 15W BL368 Blacklight UV-A Lampe