Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - TL T8 G13 26X1200 36W Blau

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - TL T8 G13 26X1200 36W Blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT036B/03

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 700 lm

  • Sockel - G13

  • Länge - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288025674

Sonepar Artikelnummer

120940408

Hersteller Artikelnummer

FT036B/03

Hersteller Typ

BAIFT036B/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT036B/03

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

700 lm

Sockel:

G13

Länge:

1200 mm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

blau

Anwendung:

sonstige

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.169 kg

SYL TL T8 26X1200mm 36W Blau Leuchtstofflampe