Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - TL T8 G13 26X1200 36W Red

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - TL T8 G13 26X1200 36W Red

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT036R/03

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 70 lm

  • Sockel - G13

  • Länge - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288025735

Sonepar Artikelnummer

120940417

Hersteller Artikelnummer

FT036R/03

Hersteller Typ

BAIFT036R/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT036R/03

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

70 lm

Sockel:

G13

Länge:

1200 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

360 °

Farbe:

rot

Anwendung:

Aquarium/Süßwasser

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

8000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.169 kg

SYL TL T8 26X1200mm 36W Rot Leuchtstofflampe