Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - TL T8 G13 26X451 15W BL368

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - TL T8 G13 26X451 15W BL368

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT015BL368/03

  • Art der UV-Strahlung - sonstige

  • Gesamtlänge - 451.6 mm

  • Leuchtmittel - Leuchtstofflampe

  • Sockel - G13

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288000824

Sonepar Artikelnummer

120940197

Hersteller Artikelnummer

FT015BL368/03

Hersteller Typ

BAIFT015BL368/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT015BL368/03

Art der UV-Strahlung:

sonstige

Gesamtlänge:

451.6 mm

Leuchtmittel:

Leuchtstofflampe

Sockel:

G13

Lampenleistung:

15 W

Lampenspannung:

46 .. 64 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

14000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.073 kg

SYL TL T8 G13 26x437mm 15W BL368 Blacklight UV-A Lampe