Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - TL T8 G13 36W BL368 24'' (604mm)

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - TL T8 G13 36W BL368 24'' (604mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200336032

  • Art der UV-Strahlung - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 36 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288000923

Sonepar Artikelnummer

120943338

Hersteller Artikelnummer

50200336032

Hersteller Typ

BAI50200336032

Hersteller Artikel Nr.:

50200336032

Art der UV-Strahlung:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Sockel:

G13

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

93 .. 113 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.093 kg

SYL TL T8 G13 26X604mm 36W BL368 Blacklight UV-A Lampe