Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - TL T8 G13 36W BL368 Toughcoat 24'' (600mm)

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - TL T8 G13 36W BL368 Toughcoat 24'' (600mm)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 60600340428

  • Sockel - G13

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lampenspannung - 93 .. 113 V

  • Schwarzlichtlampe - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288016658

Sonepar Artikelnummer

120943342

Hersteller Artikelnummer

60600340428

Hersteller Typ

BAI60600340428

Hersteller Artikel Nr.:

60600340428

Sockel:

G13

Lampenleistung:

36 W

Lampenspannung:

93 .. 113 V

Schwarzlichtlampe:

Ja

Geeignet zur Luftdesinfektion:

Nein

Geeignet zur Wasserdesinfektion:

Nein

Geeignet für persönliches Wohlbefinden:

Nein

Geeignet zur Insektenbekämpfung:

Nein

Geeignet für medizinische Anwendungen:

Nein

Geeignet zur Reprografie:

Nein

Geeignet zur Körperbräunung:

Nein

Durchmesser:

26 mm

Lampenform:

Stab

Externes Vorschaltgerät erforderlich:

Nein

Externes Zündgerät erforderlich:

Nein

Integrierter Starter:

Nein

Dimmbar:

Nein

Brennstellung:

beliebig

Mittlere Nennlebensdauer:

9000 h

Quecksilbergehalt:

2.8 mg

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.094 kg

SYL TL T8 G13 26X600mm 36W Toughcoat BL368 Blacklight UV-A Lampe