Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo AGL A68 E27 19W 2452lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo AGL A68 E27 19W 2452lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030025

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 19 W

  • Lichtstrom - 2450 lm

  • Lampenlichtausbeute - 129 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288300252

Sonepar Artikelnummer

121072299

Hersteller Artikelnummer

0030025

Hersteller Typ

0030025

Hersteller Artikel Nr.:

0030025

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

19 W

Lichtstrom:

2450 lm

Lampenlichtausbeute:

129 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

165.2 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2450 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

67 mm

Schutzart (IP):

IP20

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

19 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.083 kg

Kompaktes und elegantes Design. Geeigneter Ersatz für Halogen-, Glüh- und Kompaktleuchtstofflampen. Sofortiges Licht auf Knopfdruck. Gleichmäßige Lichtverteilung. Gute Farbwiedergabe (CRI 80). Perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Korridore, Treppenhäuser und Empfangsbereiche. Geringere Wartungskosten. Durchschnittlich 15.000 Stunden Lebensdauer.