Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - ToLEDo G4 1,9W 200lm 827 KL SL4

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo G4 1,9W 200lm 827 KL SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029655

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 1.9 W

  • Lichtstrom - 200 lm

  • Lampenlichtausbeute - 105 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288296555

Sonepar Artikelnummer

120983310

Hersteller Artikelnummer

0029655

Hersteller Typ

0029655

Hersteller Artikel Nr.:

0029655

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

1.9 W

Lichtstrom:

200 lm

Lampenlichtausbeute:

105 lm/W

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

158.3 mA

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

200 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

16 mm

Länge:

45 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.028 kg

Sylvania 29655 ToLEDo G4, 1,9 W, 200 lm, 2700 K, klar, 4er-Pack.