Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo G4 1,9W 200lm 865 KL SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo G4 1,9W 200lm 865 KL SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029657

  • Nennspannung - 12 V

  • Lampenleistung - 1.9 W

  • Lichtstrom - 220 lm

  • Lampenlichtausbeute - 116 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288296579

Sonepar Artikelnummer

120983312

Hersteller Artikelnummer

0029657

Hersteller Typ

0029657

Hersteller Artikel Nr.:

0029657

Nennspannung:

12 V

Lampenleistung:

1.9 W

Lichtstrom:

220 lm

Lampenlichtausbeute:

116 lm/W

Sockel:

G4

Farbtemperatur:

6500 K

Nennstrom:

158.3 mA

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

220 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

16 mm

Länge:

45 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

2 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.008 kg

LED-Retrofit-Ersatz für Halogen-G4-Niederspannungskapseln Kompakte Bauweise Omnidirektionale Lichtverteilung 12 V AC/DC 200 lm = 20 W Halogen G4 Lampe Hohe Systemeffizienz: 116 lm/W 90 % Energieeinsparung Nicht dimmbar Geeignet für Kronleuchter, Innenausstellungen, Schaufenster, dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen