Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo LifeStyle G190 E27 4W 250lm 820 AU dim SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo LifeStyle G190 E27 4W 250lm 820 AU dim SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029982

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 4 W

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 63 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288299822

Sonepar Artikelnummer

120979505

Hersteller Artikelnummer

0029982

Hersteller Typ

0029982

Hersteller Artikel Nr.:

0029982

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

4 W

Lichtstrom:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

63 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2000 K

Nennstrom:

24.8 mA

Leistungsfaktor:

0.7

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

190 mm

Länge:

184 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

4 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.221 kg