Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo LightSense A60 E27 8,4W 806lm 827 WS SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo LightSense A60 E27 8,4W 806lm 827 WS SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0027585

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 8.4 W

  • Lichtstrom - 806 lm

  • Lampenlichtausbeute - 96 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288275857

Sonepar Artikelnummer

121072004

Hersteller Artikelnummer

0027585

Hersteller Typ

0027585

Hersteller Artikel Nr.:

0027585

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

8.4 W

Lichtstrom:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

73 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

115 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

A-Type

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

9 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.057 kg

ToLEDo™ Light-Sense Lampe mit doppeltem Lichtsensor - funktioniert in jeder Position - schaltet sich automatisch ein und aus - Sensorverzögerungszeit: bis zu 3,0 Minuten - unbemanntes Lichtmanagementsystem - senkt die Stromkosten im Vergleich zu Standard-LED-Lampen - perfekt für Außenbeleuchtungsanwendungen wie Veranden, Hausparkplätze, Hallen, Torbeleuchtungen und Terrassen - 806 lm Leistung entsprechen einer 60-W-Glühlampe - 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer - nicht dimmbar - 3 Jahre Garantie - hohe Farbwiedergabe - CRI80