Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Lynx D G24D 7W 770lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Lynx D G24D 7W 770lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030222

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 770 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288302225

Sonepar Artikelnummer

121084874

Hersteller Artikelnummer

0030222

Hersteller Typ

0030222

Hersteller Artikel Nr.:

0030222

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

770 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

G24d

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

29.2 .. 31.8 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

770 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

280 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Länge:

145 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.062 kg

LED‑Ersatz für kompakte Leuchtstofflampen vom Typ Lynx‑D. 30.000 Stunden durchschnittliche Nennlebensdauer (L70 F50). 3 Jahre Garantie. Schneller, einfacher und sicherer Austausch ohne Neuverdrahtung. Direktes Retrofit – die einfachste Möglichkeit, bestehende Leuchten auf LED‑Technologie umzurüsten. Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät/CCG und direkten Netzbetrieb mit 220–240 V AC. Geringer Energieverbrauch und kein Flimmern. Kompakte und robuste Bauweise. Minimale und maximale Betriebstemperatur: −20 °C bis 45 °C. Ideal für gewerbliche und private Anwendungen, einschließlich Büros, Hotels, Restaurants, Lagerhallen, Supermärkte und Flure sowie Wohnzimmer, Küchen und Garagen. Warnhinweis: ToLEDo Lynx‑D Lampen sind nicht für den Betrieb an elektronischen Vorschaltgeräten/ECG geeignet.