Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Lynx DE G24Q 10W 110lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Lynx DE G24Q 10W 110lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030225

  • Nennspannung - 20 .. 40 V

  • Lampenleistung - 10 W

  • Lichtstrom - 1100 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288302256

Sonepar Artikelnummer

121084877

Hersteller Artikelnummer

0030225

Hersteller Typ

0030225

Hersteller Artikel Nr.:

0030225

Nennspannung:

20 .. 40 V

Lampenleistung:

10 W

Lichtstrom:

1100 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

G24q-3

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

250 .. 500 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

280 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Länge:

170 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

10 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.072 kg

LED-Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen vom Typ Lynx-DE. Durchschnittliche Nennlebensdauer: 30.000 Stunden (L70 F50). 3 Jahre Garantie. Schneller, einfacher und sicherer Austausch ohne Neuverkabelung. Direktes Retrofit – der einfachste Weg, bestehende Leuchten auf LED-Technologie umzurüsten. Geeignet für den Betrieb mit elektronischem Vorschaltgerät/EVG. Geringer Energieverbrauch und kein Flackern. Kompakte und robuste Bauweise. Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C. Ideal für gewerbliche und private Anwendungen, einschließlich Büros, Hotels, Restaurants, Lagerhäuser, Supermärkte, Flure sowie Wohnzimmer, Küchen und Garagen. Warnung: ToLEDo Lynx DE Lampen sind nicht geeignet für magnetisches Vorschaltgerät/KVG und direkten Netzbetrieb mit 220–240 V AC.