Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Lynx F 2G10 20W 2450lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Lynx F 2G10 20W 2450lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030226

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 20 W

  • Lichtstrom - 2450 lm

  • Lampenlichtausbeute - 123 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288302263

Sonepar Artikelnummer

121084878

Hersteller Artikelnummer

0030226

Hersteller Typ

0030226

Hersteller Artikel Nr.:

0030226

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

20 W

Lichtstrom:

2450 lm

Lampenlichtausbeute:

123 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

2G10

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

87 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2450 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Länge:

222 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

20 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.175 kg

LED-Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen Lynx-F 30.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer (L70 F50) 3 Jahre Garantie Schneller, einfacher und sicherer Austausch ohne Neuverkabelung Direkte Nachrüstung - der einfachste Weg, um bestehende Leuchten auf LED-Technologie umzurüsten Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät/CCG und direkten Netzbetrieb 220-240V AC Geringer Energieverbrauch und kein Flackern Kompakte und langlebige Konstruktion Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20°C bis 45°C Ideal für gewerbliche und private Anwendungen wie Büros, Hotels, Restaurants, Lagerhallen, Supermärkte, Flure, aber auch Wohnzimmer, Küchen und Garagen Warnung: ToLEDo Lynx F Lampen sind nicht für den Betrieb mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) geeignet.