Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Lynx TE GX24Q 16W 1760lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Lynx TE GX24Q 16W 1760lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030227

  • Nennspannung - 100 V

  • Lampenleistung - 16 W

  • Lichtstrom - 1760 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288302270

Sonepar Artikelnummer

121084879

Hersteller Artikelnummer

0030227

Hersteller Typ

0030227

Hersteller Artikel Nr.:

0030227

Nennspannung:

100 V

Lampenleistung:

16 W

Lichtstrom:

1760 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Lampenform:

sonstige

Sockel:

GX24q-3

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

160 mA

Spannungsart:

DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1760 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Länge:

146 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.088 kg

LED-Ersatz für Kompaktleuchtstofflampen Lynx-TE. 30.000 Stunden Lebensdauer (L70 F50). 3 Jahre Garantie. Schneller, einfacher und sicherer Austausch ohne Neuverkabelung. Direkte Nachrüstung - der einfachste Weg, um bestehende Leuchten auf LED-Technologie umzurüsten. Geeignet für elektronische Vorschaltgeräte/EVG. Kompakte und langlebige Konstruktion. Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C bis 45 °C. Niedriger Energieverbrauch und kein Flackern. Ideal für gewerbliche und private Anwendungen wie Büros, Hotels, Restaurants, Lagerhallen, Supermärkte, Flure, aber auch für Wohnzimmer, Küchen und Garagen. Achtung! ToLEDo Lynx TE Lampen sind nicht geeignet für magnetische Vorschaltgeräte/KVG und direkten Netzbetrieb 220-240 V AC.