Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Mirage A165 E27 2,5W 105lm 820 AU SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Mirage A165 E27 2,5W 105lm 820 AU SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029914

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.5 W

  • Lichtstrom - 105 lm

  • Lampenlichtausbeute - 42 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288299143

Sonepar Artikelnummer

120979495

Hersteller Artikelnummer

0029914

Hersteller Typ

0029914

Hersteller Artikel Nr.:

0029914

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.5 W

Lichtstrom:

105 lm

Lampenlichtausbeute:

42 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2000 K

Nennstrom:

20.8 .. 22.7 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

105 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

sonstige

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

168 mm

Länge:

303 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.330 kg

Eine perfekte Wahl für Anwendungen im Gastgewerbe, für dekorative und stimmungsvolle Beleuchtung Einzigartiges und innovatives Lampendesign und Konstruktion Niedrige Systemeffizienz, um den Low-Light-Effekt zu erzeugen und keine Blendung zu verursachen Niedrige Leistungsaufnahme: nur 2,5 W Perfekt für SylPendant-Leuchten - eine Reihe einzigartiger und eleganter E27-Pendelleuchten, erhältlich in Kupfer, Messing, Schwarz und Weiß Candlelight 2000K Farbtemperatur schafft ein warmes und gemütliches Ambiente Hohe Farbwiedergabe - CRI80 Hochwertiges, kratzfestes und temperaturbeständiges, golden getöntes Glas 25.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer. Hält 25 Mal länger als Glühlampen Omnidirektionale Lichtverteilung Nicht dimmbar Mehr als 100.000X Schaltzyklen 3 Jahre Garantie