Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Performer H200 E40 115W 15500lm 840 IP20 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Performer H200 E40 115W 15500lm 840 IP20 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0028378

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 115 W

  • Lichtstrom - 15500 lm

  • Lampenlichtausbeute - 135 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 4 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288283784

Sonepar Artikelnummer

120983351

Hersteller Artikelnummer

0028378

Hersteller Typ

0028378

Hersteller Artikel Nr.:

0028378

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

115 W

Lichtstrom:

15500 lm

Lampenlichtausbeute:

135 lm/W

Sockel:

E40

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

479.2 .. 522.7 mA

Leistungsfaktor:

1

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

15500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

230 mm

Länge:

210 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

115 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

1.766 kg

Direkter Nachrüstungsersatz für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HPMV). 50.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer. Bis zu 71% Energieeinsparung im Vergleich zu Standard-Quecksilberdampf-Hochdrucklampen. Abnehmbarer 3,5-mm-Klinkenstecker. Mikrowellensensor zur Einstellung der Haltezeit und der Standby-Helligkeit. Quecksilberfreie Lösung. Geringere Wartungskosten. Hohe Systemeffizienz. Zweifacher Betriebsmodus - kompatibel mit magnetischem HPMV-Vorschaltgerät und auch für den direkten Netzbetrieb mit 220-240 V geeignet. Lichtverteilung nach oben und unten. Hoher Überspannungsschutz: 4kV. Eignet sich sowohl für offene als auch für geschlossene Leuchten. Breite Lichtverteilung. Hohe Schaltzyklen: 200.000X. Hohe Farbwiedergabe - CRI80. Minimale und maximale Betriebstemperatur: -30 °C bis 50 °C.