Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Performer T60 E27 27W 3400lm 840 IP42 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Performer T60 E27 27W 3400lm 840 IP42 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0028370

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 27 W

  • Lichtstrom - 3400 lm

  • Lampenlichtausbeute - 126 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288283708

Sonepar Artikelnummer

120983345

Hersteller Artikelnummer

0028370

Hersteller Typ

0028370

Hersteller Artikel Nr.:

0028370

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

27 W

Lichtstrom:

3400 lm

Lampenlichtausbeute:

126 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

118.4 .. 129.2 mA

Leistungsfaktor:

0.95

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

3400 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

175 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

27 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.312 kg

Direkter Nachrüstungsersatz für Hochdruck-Quecksilberdampflampen (HPMV)50.000 Stunden durchschnittliche LebensdauerBis zu 78% Energieeinsparung im Vergleich zu Standard-QuecksilberdampflampenQuecksilberfreie Lösunggeringere WartungskostenHohe SystemeffizienzZweifacher Betriebsmodus - kompatibel mit magnetischen HPMV-Vorschaltgeräten und auch für den Betrieb an Wechselstromnetzen mit 100-240 V geeignetHoher Überspannungsschutz: 4kVEignet sich sowohl für offene als auch für geschlossene LeuchtenBreite LichtverteilungHohe Schaltzyklen: 200.000XHohe Farbwiedergabe - CRI80Minimale und maximale Betriebstemperatur: -30 °C bis 50 °C