Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Performer T85 E27 36W 4500lm 840 IP42 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Performer T85 E27 36W 4500lm 840 IP42 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0028371

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 36 W

  • Lichtstrom - 4500 lm

  • Lampenlichtausbeute - 125 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288283715

Sonepar Artikelnummer

120983346

Hersteller Artikelnummer

0028371

Hersteller Typ

0028371

Hersteller Artikel Nr.:

0028371

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

36 W

Lichtstrom:

4500 lm

Lampenlichtausbeute:

125 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

157.9 .. 172.2 mA

Leistungsfaktor:

0.95

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

4500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

85 mm

Länge:

204 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

36 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.646 kg

Direkter Nachrüstungsersatz für Quecksilberdampf-Hochdrucklampen (HPMV)50.000 Stunden durchschnittliche LebensdauerBis zu 78% Energieeinsparung im Vergleich zu Standard-Quecksilberdampf-HochdrucklampenQuecksilberfreie Lösunggeringere WartungskostenHohe SystemeffizienzZweifacher Betriebsmodus - kompatibel mit magnetischem HPMV-Vorschaltgerät und auch geeignet für den Betrieb an AC-Direktstromnetzen 120-240 VHoher Überspannungsschutz: 4kVEignet sich sowohl für offene als auch für geschlossene LeuchtenBreite LichtverteilungHohe Schaltzyklen - 200.000XHohe Farbwiedergabe - CRI80Minimale und maximale Betriebstemperatur: -30°C bis 50°C