Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo R7s 118mm 15,5W 2000lm 827 dim SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo R7s 118mm 15,5W 2000lm 827 dim SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029688

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 15.5 W

  • Lichtstrom - 2000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 129 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288296883

Sonepar Artikelnummer

120983338

Hersteller Artikelnummer

0029688

Hersteller Typ

0029688

Hersteller Artikel Nr.:

0029688

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

15.5 W

Lichtstrom:

2000 lm

Lampenlichtausbeute:

129 lm/W

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

67.4 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

29 mm

Länge:

118 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

25000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.084 kg

ToLEDo R7s ist ein nachrüstbarer Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte lineare R7s-Halogenlampen 330° omnidirektionale Lichtverteilung Hohe Systemeffizienz: 133 lm/W Lumen-Ausgang: 2.000 lm 85% Energieeinsparung Robuste Konstruktion Länge: 118 mm Dimmbar 25.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer Ideal für private und gewerbliche Anwendungen