Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Retro Blacklight A60 3,5W 10lm E27 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Retro Blacklight A60 3,5W 10lm E27 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0086302

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenform - Birnenform

  • Sockel - E27

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288863023

Sonepar Artikelnummer

121072641

Hersteller Artikelnummer

0086302

Hersteller Typ

0086302

Hersteller Artikel Nr.:

0086302

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Farbe:

schwarz

Gehäusefarbe:

sonstige

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

63 mm

Länge:

106 mm

Lampenbezeichnung:

sonstige

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.028 kg

Jedes LED-Filament enthält spezielle Halbleiterchips, die reine ultraviolette UV-A-Strahlung abgeben. Die Wellenlängenspitze von 400 nm ist für den Menschen völlig unbedenklich. Reine UV-Strahlung mit extrem niedriger Lichtleistung, die Fluoreszenzeffekte nicht überdeckt. Vollglaskonstruktion ohne äußere Lackbeschichtung, die abblättern oder zerkratzen könnte. IP54 wasser-, schmutz- und staubabweisend. Entwickelt in Belgien, hergestellt in China- Anwendungsbereiche sind u. a.: Lichteffekte in Unterhaltungseinrichtungen, Echtheitsprüfung von Banknoten, Pässen und Führerscheinen, sensorische Räume.