Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Retro Chroma A60 E27 4,1W 380lm Orange IP54 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Retro Chroma A60 E27 4,1W 380lm Orange IP54 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0086306

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenform - Birnenform

  • Sockel - E27

  • Spannungsart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288863061

Sonepar Artikelnummer

120983748

Hersteller Artikelnummer

0086306

Hersteller Typ

0086306

Hersteller Artikel Nr.:

0086306

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

orange

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

106 mm

Schutzart (IP):

IP54

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

Lampenbezeichnung:

sonstige

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.028 kg

Jedes LED-Filament ist mit einem einzigartigen farbigen Leuchtstoff beschichtet, der die intensivsten und sattesten Farben auf dem Markt erzeugt. Klarer äußerer A60-Kolben, der keine Lichtverluste durch Absorption durch lackierte Glaskolben verursacht und eine hohe Systemeffizienz gewährleistet. Vollglaskonstruktion ohne äußere Lackbeschichtung, die bei Verwendung im Freien abblättern oder zerkratzen könnte, was eine lange Lebensdauer der Farben gewährleistet. Wasser-, staub- und schmutzabweisend nach IP54.