SYLVANIA - ToLEDo Retro Chroma A60 E27 4,1W 4er Pack G/B/R/O farbig sort. IP54 SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0086310
Nennspannung - 230 .. 240 V
Lampenform - Birnenform
Sockel - E27
Spannungsart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
4 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288863108
Sonepar Artikelnummer
120983752
Hersteller Artikelnummer
0086310
Hersteller Typ
0086310
Hersteller Artikel Nr.:
0086310
Nennspannung:
230 .. 240 V
Lampenform:
Birnenform
Sockel:
E27
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
Nein
Filamentlampe:
Ja
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Gehäusefarbe:
sonstige
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM7
Dimmbar:
Nein
Dimmung Phasenabschnitt:
Nein
Dimmung Phasenanschnitt:
Nein
Dimmung Touch and Dim:
Nein
Dimmung Zigbee:
Nein
Dimmung Bluetooth:
Nein
Dimmung Wi-Fi:
Nein
Durchmesser:
60 mm
Länge:
106 mm
Schutzart (IP):
IP54
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Lampenbezeichnung:
sonstige
Fernbedienung möglich:
Nein
Mit Bewegungsmelder:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Mit Dämmerungsschalter:
Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:
RG1
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85395200
Gewicht:
0.110 kg


