Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Retro G120 E27 11W 1521lm 827 KL SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Retro G120 E27 11W 1521lm 827 KL SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029546

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 11 W

  • Lichtstrom - 1521 lm

  • Lampenlichtausbeute - 138 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288295466

Sonepar Artikelnummer

120983067

Hersteller Artikelnummer

0029546

Hersteller Typ

0029546

Hersteller Artikel Nr.:

0029546

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

11 W

Lichtstrom:

1521 lm

Lampenlichtausbeute:

138 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

45.8 .. 50 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

125 mm

Länge:

178 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

11 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.135 kg

Perfekt für dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen und schafft ein warmes Ambiente ähnlich wie herkömmliche LampenGleiches Aussehen, Größe und Funktionalität wie GlühlampenOmnidirektionale LichtverteilungGeeignet als Ersatz für Glüh- und HalogenlampenGibt den gleichen funkelnden Lichteffekt wie GlühlampenGleiche Abmessungen wie Glühlampen - passt in alle LeuchtenUmweltfreundlich - kein Quecksilber und geringere CO2-Emissionen