Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Retro R7s 118mm 7,7W 850lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Retro R7s 118mm 7,7W 850lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029685

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 7.7 W

  • Lichtstrom - 850 lm

  • Lampenlichtausbeute - 110 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288296852

Sonepar Artikelnummer

120983335

Hersteller Artikelnummer

0029685

Hersteller Typ

0029685

Hersteller Artikel Nr.:

0029685

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

7.7 W

Lichtstrom:

850 lm

Lampenlichtausbeute:

110 lm/W

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

33.5 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

850 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Ja

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

17 mm

Länge:

118 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.013 kg

ToLEDo R7s ist ein nachrüstbarer Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte lineare R7s-Halogenlampen. Das schlanke Design und die Glaskonstruktion bieten das gleiche Aussehen und die gleiche Anmutung wie eine herkömmliche Halogen-R7s-Lampe Omnidirektionale Lichtverteilung Hohe Systemeffizienz Lumen-Ausgang: 850 lm 85% Energieeinsparung Länge: 118 mm Nicht dimmbar 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer Ideal für private und gewerbliche Anwendungen