Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Stick E27 5W 500lm 840 WS SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Stick E27 5W 500lm 840 WS SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029559

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 5 W

  • Lichtstrom - 500 lm

  • Lampenlichtausbeute - 100 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288295596

Sonepar Artikelnummer

120983076

Hersteller Artikelnummer

0029559

Hersteller Typ

0029559

Hersteller Artikel Nr.:

0029559

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

5 W

Lichtstrom:

500 lm

Lampenlichtausbeute:

100 lm/W

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

20.8 .. 22.7 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

500 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

37 mm

Länge:

115 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.034 kg

Eine helle, vielseitige Beleuchtungslösung für Wohnräume, Wandleuchten, Deckenleuchten, kompakte und dekorative Leuchten Schneller und einfacher Austausch von Kompaktleuchtstoff-, Halogen- oder Glühlampen 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer 85% Energieeinsparung im Vergleich zu Glühlampen 50 % längere Lebensdauer und 45% weniger Energieverbrauch im Vergleich zu integrierten Kompaktleuchtstofflampen Omnidirektionale Lichtverteilung Nicht dimmbar