Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Striplight S14s 500mm 8W 700lm 827 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Striplight S14s 500mm 8W 700lm 827 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0028106

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7.5 W

  • Lichtstrom - 700 lm

  • Lampenlichtausbeute - 93 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288281063

Sonepar Artikelnummer

120982733

Hersteller Artikelnummer

0028106

Hersteller Typ

0028106

Hersteller Artikel Nr.:

0028106

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7.5 W

Lichtstrom:

700 lm

Lampenlichtausbeute:

93 lm/W

Sockel:

S14s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

31.3 .. 34.1 mA

Leistungsfaktor:

1

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

700 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

150 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

48 mm

Länge:

498 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.104 kg

LED-Streifenlicht als Ersatz für Glühlampen. Hoher Lichtstrom: bis zu 806lm. Durchschnittliche Nennlebensdauer: 15.000 Stunden. Bis zu 85 % Energieeinsparung. Erzeugt eine warme Atmosphäre ähnlich wie herkömmliche Lampen. Ideal für Küche, Spiegelbeleuchtung, Rasierlicht, Badezimmer. 3 Jahre Garantie.