Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Superia Tube ECG HE G5 1462mm 18W 2800lm 840 WS SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Superia Tube ECG HE G5 1462mm 18W 2800lm 840 WS SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029267

  • Nennspannung - 150 V

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 2800 lm

  • Lampenlichtausbeute - 156 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288292670

Sonepar Artikelnummer

121071989

Hersteller Artikelnummer

0029267

Hersteller Typ

0029267

Hersteller Artikel Nr.:

0029267

Nennspannung:

150 V

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

2800 lm

Lampenlichtausbeute:

156 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G5

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

120 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Ja

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2800 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

150 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

17 mm

Länge:

1462 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T5

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.170 kg

50.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer. 2,5-mal längere Lebensdauer als eine 35-W-1449-mm-T5-Leuchtstofflampe mit Tri-Phosphor. Hohe Schaltzyklen – 200.000-fach. Hohe Lichtausbeute. Omnidirektionale Lichtverteilung und breiter Abstrahlwinkel. Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C. Glasaufbau und Endkappen aus Polycarbonat. Nicht für den direkten Netzbetrieb (AC 220-240 V) oder magnetische/CCG-Vorschaltgeräte geeignet. Funktioniert nur mit kompatiblen elektronischen Vorschaltgeräten. Ideal für Fabriken, Parkplätze, Supermärkte, Kaufhäuser, Schulen und Büros.