Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Superia Tube G13 1213mm 15W 2550lm 840 WS SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Superia Tube G13 1213mm 15W 2550lm 840 WS SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029283

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 15 W

  • Lichtstrom - 2550 lm

  • Lampenlichtausbeute - 170 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288292830

Sonepar Artikelnummer

120983170

Hersteller Artikelnummer

0029283

Hersteller Typ

0029283

Hersteller Artikel Nr.:

0029283

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

15 W

Lichtstrom:

2550 lm

Lampenlichtausbeute:

170 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

72.5 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2550 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1212 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

200000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

15 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.200 kg

Eine Reihe von leistungsstarken ToLEDo Superia T8 LED-Röhren, die an Leuchtstoffröhren erinnern. Hochleistungs-Glasdesign. Hohe Lumenleistung mit einer beeindruckenden Systemeffizienz von 170 lm/W. Omnidirektionale Lichtverteilung und breiter Abstrahlwinkel. Durchschnittliche Nennlebensdauer von 50.000 Stunden. Lampenlänge: 1.200 mm. Hoher Leistungsfaktor: 200.000 Schaltzyklen. 5 Jahre Garantie für absolute Sorgenfreiheit. Kompatibel mit elektromagnetischen Vorschaltgeräten / KVG und auch für direkten Netzbetrieb geeignet (220-240 V). Kein Verbiegen oder Verfärben im Laufe der Zeit. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen, wasserdichte Leuchten und wartungsfreie Anwendungen.