Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDO Superia Tube U G13 603mm 7,5W 1100lm 865 WS SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDO Superia Tube U G13 603mm 7,5W 1100lm 865 WS SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029274

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7.5 W

  • Lichtstrom - 1100 lm

  • Lampenlichtausbeute - 147 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288292748

Sonepar Artikelnummer

121105774

Hersteller Artikelnummer

0029274

Hersteller Typ

0029274

Hersteller Artikel Nr.:

0029274

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7.5 W

Lichtstrom:

1100 lm

Lampenlichtausbeute:

147 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

6500 K

Nennstrom:

39.1 .. 42.6 mA

Leistungsfaktor:

0.8

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1100 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

160 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

603 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.090 kg

50.000 Stunden durchschnittliche Nennlebensdauer 2,5-mal länger als 600 mm 18 W T8 Tri-Phosphor-Leuchtstofflampe Hohe Schaltzyklen – 200.000-fach Hohe Lichtausbeute – 147 lm/W Omnidirektionale Lichtverteilung und breiter Abstrahlwinkel Minimale und maximale Betriebstemperatur: -20 °C bis 50 °C Glaskonstruktion und Endkappen aus Polycarbonat Funktioniert nur mit kompatiblem elektronischem Vorschaltgerät Bei Verwendung mit magnetischem/CCG-Vorschaltgerät muss der Leuchtstoffstarter durch einen LED-Dummy-Starter ersetzt werden Geeignet für den direkten Netzbetrieb (AC 220-240 V) mit einseitigem AC-Eingang Ideal für Fabriken, Parkplätze, Supermärkte, Kaufhäuser, Schulen und Büros