Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo Tube NEOS CCG 30K G13 604mm 6,6W 900lm 865 RL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Tube NEOS CCG 30K G13 604mm 6,6W 900lm 865 RL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030231

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6.6 W

  • Lichtstrom - 900 lm

  • Lampenlichtausbeute - 136 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288302317

Sonepar Artikelnummer

121084882

Hersteller Artikelnummer

0030231

Hersteller Typ

0030231

Hersteller Artikel Nr.:

0030231

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6.6 W

Lichtstrom:

900 lm

Lampenlichtausbeute:

136 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

6500 K

Nennstrom:

55 .. 60 mA

Leistungsfaktor:

0.5

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

900 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Ausstrahlungswinkel:

170 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

589 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Lampenbezeichnung:

T8

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.120 kg

Energieeffiziente und erschwingliche LED-T8-Lösung als Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen. Omnidirektionale, gleichmäßige Lichtverteilung dank der Glasröhrenkonstruktion, wie bei herkömmlichen T8-Leuchtstoffröhren. Lichtstrom: 900 lm. Hohe Systemeffizienz: 136 lm/W. Schaltzyklen: 200.000x. Lebensdauer: 30.000 Stunden. Lampenlänge: 600 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Geeignet für die allgemeine Beleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Parkplätzen. Geeignet für den Betrieb mit elektromagnetischen Getrieben/KVG und direkten Netzbetrieb (220-240 V). 3 Jahre Garantie.