Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - ToLEDo Tube U 30k G13 1213mm 18W 2100lm 840 Retail

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo Tube U 30k G13 1213mm 18W 2100lm 840 Retail

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029279

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 2000 lm

  • Lampenlichtausbeute - 111 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288292793

Sonepar Artikelnummer

120983168

Hersteller Artikelnummer

0029279

Hersteller Typ

0029279

Hersteller Artikel Nr.:

0029279

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

2000 lm

Lampenlichtausbeute:

111 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

87 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2000 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

sonstige

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1213 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampenbezeichnung:

T8

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

100000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.180 kg

Sylvania 29279 ToLEDo Tube U G13, 1213 mm, 18 W, 2100 lm, 4000 K, Retail. LED-Röhre für Direktbetrieb ohne Vorschaltgerät (Bypass).