Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ GLS 16W 1920lm 840 E27 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ GLS 16W 1920lm 840 E27 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030042

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 16 W

  • Lichtstrom - 1920 lm

  • Lampenlichtausbeute - 120 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288300429

Sonepar Artikelnummer

121134385

Hersteller Artikelnummer

0030042

Hersteller Typ

0030042

Hersteller Artikel Nr.:

0030042

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

16 W

Lichtstrom:

1920 lm

Lampenlichtausbeute:

120 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

66.7 .. 72.7 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1920 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

opal

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

150 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

68 mm

Länge:

128 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

16 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.069 kg

Kompaktes und elegantes Gehäuse. Geeigneter Ersatz für Halogen-, Glühlampen- und Kompaktleuchtstofflampen. Sofortiges Licht beim Betätigen des Schalters. Gleichmäßige Lichtverteilung. Gute Farbwiedergabe (CRI 80). Perfekt für Hotels, Restaurants, Lobbys, Flure, Treppenhäuser und Empfangsbereiche. Geringere Wartungskosten. Durchschnittliche Nennlebensdauer: 15.000 Stunden.