Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ GLS 6,3W 470lm RGBW E27 SST

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ GLS 6,3W 470lm RGBW E27 SST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030107

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 6.3 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 75 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288301075

Sonepar Artikelnummer

121134371

Hersteller Artikelnummer

0030107

Hersteller Typ

0030107

Hersteller Artikel Nr.:

0030107

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

6.3 W

Lichtstrom:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

75 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 .. 6500 K

Nennstrom:

26.3 .. 28.6 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

RGBW

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

G

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.059 kg

Eine exquisite LED-Lampe mit spiralförmigem Glasfaden, RGB-Funktion und abstimmbarer Weißtönung, die endlose Farben und eine anpassungsfähige Beleuchtung für jeden Anlass bietet. Gleiche Größe wie herkömmliche Lampen, problemloses Upgrade auf energieeffiziente Smart-LED-Beleuchtung. Verwandeln Sie Räume mit voreingestellten Szenen und synchronisieren Sie RGB-Lichter mit Musik für ein beeindruckendes Erlebnis.Mehr als 16 Millionen Farbkombinationen stehen zur Auswahl. Passen Sie die Beleuchtung von warm und gemütlich bis hin zu hellem Tageslicht (2700–6500 K) an, um die ideale Einstellung zu finden. Einfaches Bedienen mit der SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant und Siri Shortcuts für nahtlose Steuerung und Komfort. Einstellbare Helligkeit von 1 % bis 100 % mit kabelloser Dimmfunktion für perfekte Beleuchtung. Funkelnder Lichteffekt.