Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ Platinum Retro GLS 2,3W CL 485lm 827 E27 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ Platinum Retro GLS 2,3W CL 485lm 827 E27 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030130

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.2 W

  • Lichtstrom - 485 lm

  • Lampenlichtausbeute - 220 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288301303

Sonepar Artikelnummer

121134164

Hersteller Artikelnummer

0030130

Hersteller Typ

0030130

Hersteller Artikel Nr.:

0030130

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.2 W

Lichtstrom:

485 lm

Lampenlichtausbeute:

220 lm/W

Lampenform:

Birnenform

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

9.2 .. 10 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

485 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

60 mm

Länge:

108 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

A-Type

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

Hocheffiziente LED-Glühlampen mit dem gleichen Aussehen wie die klassische traditionelle Lampe. Sparen Sie bis zu 95 % Energie im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. Energieklasse A und klassenbeste Lumeneffizienz. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. Dreimal längere Lebensdauer als herkömmliche LED-Retrofit-Lampen. Bemerkenswerte durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden - weniger Aufwand für häufiges Auswechseln. Funkelnder Lichteffekt. Ideal für die tägliche Beleuchtung in Wohnungen, Hotels, Restaurants und mehr. Omnidirektionale Lichtverteilung. Nicht dimmbar.