Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ Platinum Retro Kerze 2,3W CL 485lm 840 E14 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ Platinum Retro Kerze 2,3W CL 485lm 840 E14 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030139

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.2 W

  • Lichtstrom - 485 lm

  • Lampenlichtausbeute - 220 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288301396

Sonepar Artikelnummer

121205480

Hersteller Artikelnummer

0030139

Hersteller Typ

0030139

Hersteller Artikel Nr.:

0030139

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.2 W

Lichtstrom:

485 lm

Lampenlichtausbeute:

220 lm/W

Lampenform:

Kerze

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

9.2 .. 10 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

485 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

97 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

50000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.025 kg

Ultrahocheffiziente LED-Filamentlampenserie mit dem nostalgischen Look klassischer Glühlampen. Spart bis zu 95 % Energiekosten im Vergleich zu alten Glühlampen. Energieklasse A und branchenführende Lichtausbeute. Nachhaltige und umweltfreundliche Lösung. Hält dreimal länger als herkömmliche LED-Nachrüstlampen. Bemerkenswerte durchschnittliche Lebensdauer von 50.000 Stunden – reduziert den Aufwand häufiger Lampenwechsel. Funkelnder Lichteffekt. Ideal für die tägliche Beleuchtung in Wohnräumen, Hotels, Restaurants und mehr. Omnidirektionale Lichtverteilung. Nicht dimmbar.