Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ Platinum T8 CCG 1200 12W 2300lm 865 RL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ Platinum T8 CCG 1200 12W 2300lm 865 RL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030252

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 12 W

  • Lichtstrom - 2300 lm

  • Lampenlichtausbeute - 192 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288302522

Sonepar Artikelnummer

121367456

Hersteller Artikelnummer

0030252

Hersteller Typ

0030252

Hersteller Artikel Nr.:

0030252

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

12 W

Lichtstrom:

2300 lm

Lampenlichtausbeute:

192 lm/W

Lampenform:

Röhre, zweiseitig gesockelt

Sockel:

G13

Farbtemperatur:

6500 K

Nennstrom:

55.6 .. 60.6 mA

Leistungsfaktor:

0.9

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

2300 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

mattiert

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Farbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

170 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

28 mm

Länge:

1198 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

B

Lampenbezeichnung:

T8

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

12 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

100000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.183 kg

Energieeffiziente und kostengünstige LED-T8-Lösung zum Ersatz herkömmlicher Leuchtstoff-T8-Lampen. Gleichmäßige, omnidirektionale Lichtverteilung dank Glasrohrkonstruktion, identisch mit traditionellen Leuchtstoff-T8-Röhren. Hoher Lichtstrom – 2350 lm. Hohe Leuchteneffizienz – 196 lm/W. Schaltzyklen – 200.000×. Durchschnittliche Lebensdauer – 100.000 Stunden. Lampenlänge – 1200 mm. Breiter Abstrahlwinkel. Hoher Leistungsfaktor. Geeignet für die Allgemeinbeleuchtung in Büros, Supermärkten, Kaufhäusern, Bahnhöfen, Tankstellen, Parkplätzen und wartungsfreien Anwendungen. Geeignet für den Betrieb mit konventionellen Vorschaltgeräten (KVG) und Direktbetrieb am Netz (AC 220–240 V). 5 Jahre Garantie.