Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ Retro G95 7W 806lm TW E27 SST

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ Retro G95 7W 806lm TW E27 SST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030105

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7 W

  • Lichtstrom - 806 lm

  • Lampenlichtausbeute - 115 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288301051

Sonepar Artikelnummer

121134376

Hersteller Artikelnummer

0030105

Hersteller Typ

0030105

Hersteller Artikel Nr.:

0030105

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7 W

Lichtstrom:

806 lm

Lampenlichtausbeute:

115 lm/W

Lampenform:

Kugel

Sockel:

E27

Farbtemperatur:

2000 .. 6500 K

Nennstrom:

29.2 .. 31.8 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

806 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Ja

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

95 mm

Länge:

140 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

7 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.059 kg

Elegante LED-Glühlampe mit Glaskolben und dimmbarem Weißlicht für eine jederzeit und überall einstellbare Beleuchtung und damit für die perfekte Atmosphäre. Gleiche Größe wie herkömmliche Glühlampen, problemloses Upgrade auf energieeffiziente LED-Beleuchtung. Passen Sie die Beleuchtung von warm und gemütlich bis zu hellem Tageslicht (2000–6500 K) an jede Stimmung und Aktivität an. Einfaches Bedienen mit der SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant und Siri Shortcuts für nahtlose Steuerung und Komfort. Einstellbare Helligkeit von 1 % bis 100 % mit kabelloser Dimmfunktion für perfekte Beleuchtung. Verwandeln Sie Ihren Raum mit verschiedenen voreingestellten Szenen für das perfekte Ambiente. Funkelnder Lichteffekt.