Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ Retro Kerze 4,5W CL 470lm 840 E14 SL4

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ Retro Kerze 4,5W CL 470lm 840 E14 SL4

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0029555

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 4.5 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 104 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288295558

Sonepar Artikelnummer

121134097

Hersteller Artikelnummer

0029555

Hersteller Typ

0029555

Hersteller Artikel Nr.:

0029555

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

4.5 W

Lichtstrom:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

104 lm/W

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

18.8 .. 20.5 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

97 mm

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.084 kg

Perfect for decorative and general lighting applications and creates a warm ambiance similar to traditional lampsSame look, size and functionality as incandescent lampsOmni-directional light distribution12,000 hours average rated lifeSuitable replacement for incandescent and halogen lampsGives same sparkling light effect as incandescent lampDimensionally identical to incandescent lamps - fits all fixturesEnvironment friendly - no mercury and lower CO2 emissions