Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ Retro Kerze 4,9W 470lm TW E14 SST

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ Retro Kerze 4,9W 470lm TW E14 SST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030103

  • Nennspannung - 230 V

  • Lampenleistung - 4.9 W

  • Lichtstrom - 470 lm

  • Lampenlichtausbeute - 96 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288301037

Sonepar Artikelnummer

121134374

Hersteller Artikelnummer

0030103

Hersteller Typ

0030103

Hersteller Artikel Nr.:

0030103

Nennspannung:

230 V

Lampenleistung:

4.9 W

Lichtstrom:

470 lm

Lampenlichtausbeute:

96 lm/W

Lampenform:

Kerze

Sockel:

E14

Farbtemperatur:

2000 .. 6500 K

Nennstrom:

21.3 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

470 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

sonstige

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

35 mm

Länge:

111 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

5 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.021 kg

Elegante Glas-LED-Glühlampe mit einstellbarem Weiß, die jederzeit und überall ein perfektes Ambiente bietet.Gleiche Größe wie herkömmliche Lampen, problemloses Upgrade auf intelligente, energieeffiziente LED-Beleuchtung.Passen Sie die Beleuchtung von warmem, gemütlichem Licht bis hin zu hellem Tageslicht (2000-6500K) an, um sie an jede Stimmung oder Aktivität anzupassen.Funktioniert mühelos mit der SylSmart Home App, SylRemote, Amazon Alexa, Google Assistant und Siri Shortcuts für nahtlose Steuerung und Komfort.Einstellbare Helligkeit von 1% bis 100% mit kabelloser Dimmfunktion für perfekte Beleuchtung.Verwandeln Sie Ihren Raum mit verschiedenen voreingestellten Szenen für das perfekte Ambiente. Funkelnder Lichteffekt.