Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ RT G9 V2 CL 2.3W 250lm 827 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ RT G9 V2 CL 2.3W 250lm 827 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030781

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 2.3 W

  • Lichtstrom - 250 lm

  • Lampenlichtausbeute - 109 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288307817

Sonepar Artikelnummer

121367379

Hersteller Artikelnummer

0030781

Hersteller Typ

0030781

Hersteller Artikel Nr.:

0030781

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

2.3 W

Lichtstrom:

250 lm

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

G9

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

9.6 .. 10.5 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

250 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

285 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

15 mm

Länge:

53 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

3 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.008 kg

LED-Nachrüstlösung als Ersatz für Halogen-G9-Netzspannungskapseln. ToLEDo Retro G9 bietet dank Glaskörper und breiter Lichtverteilung das gleiche Aussehen und Gefühl wie das Halogendesign. Kompaktes Design, omnidirektionale Lichtverteilung, hohe Leuchteneffizienz von bis zu 131lm/W und bis zu 91% Energieeinsparung. Es sind dimmbare und nicht dimmbare Versionen erhältlich. Geeignet für Kronleuchter, Innenraumpräsentationen, Schaufenster sowie dekorative und allgemeine Beleuchtungsanwendungen.