Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 118mm 14W 1521lm 827 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 118mm 14W 1521lm 827 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030775

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 14 W

  • Lichtstrom - 1521 lm

  • Lampenlichtausbeute - 109 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288307756

Sonepar Artikelnummer

121367377

Hersteller Artikelnummer

0030775

Hersteller Typ

0030775

Hersteller Artikel Nr.:

0030775

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

14 W

Lichtstrom:

1521 lm

Lampenlichtausbeute:

109 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

2700 K

Nennstrom:

58.3 .. 63.6 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

1521 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

18 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

14 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.050 kg

ToLEDo R7s ist ein Retrofit-Ersatz für traditionelle Halogen-Zweiseiten-Linear-R7s-Lampen mit 330° omnidirektionaler Lichtverteilung. Sie bietet eine hohe Leuchteneffizienz von 133 lm/W und einen Lichtstrom von 1521 lm bei 85 % Energieeinsparung. Die robuste Konstruktion hat eine Länge von 118 mm. Die Lampe ist dimmbar und verfügt über eine durchschnittliche Nennlebensdauer von 25.000 Stunden. Sie eignet sich ideal für den privaten und gewerblichen Einsatz.