Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 118mm 8W 850lm 840 SL

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - ToLEDo™ RT R7s V2 118mm 8W 850lm 840 SL

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0030774

  • Nennspannung - 220 .. 240 V

  • Lampenleistung - 7.9 W

  • Lichtstrom - 850 lm

  • Lampenlichtausbeute - 108 lm/W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 6 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288307749

Sonepar Artikelnummer

121367376

Hersteller Artikelnummer

0030774

Hersteller Typ

0030774

Hersteller Artikel Nr.:

0030774

Nennspannung:

220 .. 240 V

Lampenleistung:

7.9 W

Lichtstrom:

850 lm

Lampenlichtausbeute:

108 lm/W

Lampenform:

Kapsel/Stick

Sockel:

R7s

Farbtemperatur:

4000 K

Nennstrom:

32.9 .. 35.9 mA

Spannungsart:

AC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:

850 lm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

neutralweiß 3300 bis 5300 K

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

farblos

Ausstrahlungswinkel:

320 °

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Dimmbar:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Durchmesser:

18 mm

Länge:

118 mm

Schutzart (IP):

IP20

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Lampenbezeichnung:

sonstige

Min. Anzahl der Schaltvorgänge:

50000

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

8 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Fernbedienung möglich:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Mit Fernbedienung:

Nein

Mit Dämmerungsschalter:

Nein

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.027 kg

ToLEDo R7s ist ein Retrofit-Ersatz für traditionelle Halogen-Zweiseitenlampen mit R7s-Sockel. Die Leuchte bietet eine omnidirektionale Lichtverteilung und eine hohe Leuchteneffizienz von 122 lm/W bei einem Lichtstrom von 1521 lm. Sie ermöglicht eine Energieeinsparung von 85 % und zeichnet sich durch eine robuste Bauweise aus. Mit einer Länge von 118 mm ist sie nicht dimmbar und hat eine durchschnittliche Nennlebensdauer von 15.000 Stunden. Sie eignet sich ideal für den Einsatz im privaten und gewerblichen Bereich.